Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1491949-BP Herst.-Nr.: e-KIT EAN/GTIN: 8033100846089 |
| |
|
| | |
| HT Instruments e-KIT Hand-Multimeter,Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000
Messgeräteset e-KIT
CAT III 600 V Inkl. Digitale Mini AC-Stromzange HT7003 Inkl. Kompaktes Multimeter HT211
Messkoffer E-Kit bestehend aus Mini-Stromzange HT7003 und Multimeter HT211 im robusten Schutzkoffer VA100 inkl. Batterien, Messleitungen und Temperaturfühlern.
Ausstattung: Digital-Multimeter: AC/DC Spannung 1 mV - 600 V · AC/DC Strom 0,1 µA - 10 A · Widerstand von 0,1 Ω - 40 MΩ · Durchgangsprüfung mit Summer · Dioden-Test · Frequenzmessung bis 10 MHz · Temperaturmessung bis +760 °C · Kapazitätsmessung · Data HOLD Stromzange: AC Strom 0,1 µA - 200 A · Zangenöggnung/Max. Kabeldurchmesser: 27 mm · Auto Power off · Data HOLD.
Technische Daten: AC-Innen-Widerstand: 7.8 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 7.8 MΩ · Frequenzbereich: 50 - 400 Hz · Gewicht: 1.334 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.2 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 300 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich Temperatur (max.): +760 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block, Lithium-Knopfzelle (CR2032) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Messkategorie Stromzange: CAT III 300 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 27 mm
Lieferumfang: Digitalmultimeter HT211 · Mini AC-Stromzange HT7003 · Batterien · Sicherheitsmessleitungen · Typ-K Adapterstecker · Typ-K Temperaturfühler · Schutzkoffer VA100 · Bedienungsanleitungen.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 37 x 68 x 138 mm | Strommessung: | AC/DC | Produktabmessung, Höhe: | 138 mm | Produktabmessung, Länge: | 37 mm | Produktabmessung, Breite: | 68 mm | Marke: | HT Instruments | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Messkategorie (LOV): | CAT III 600 V | Typ (Hersteller-Typ): | e-KIT | Messart (Details): | Mittelwert | Messbereich Kapazität: | 0.01 nF - 100 µF | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 1.2 % | Anzeige (Counts): | 4000 | Messbereich A/AC max.: | 300 A | Messbereich A/AC min.: | 0.1 µA | Messbereich A/DC max.: | 10 A | Messbereich A/DC min.: | 0.1 µA | Messbereich Temperatur (max.): | +760 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -20 °C | Messbereich V/AC max.: | 600 V | Messbereich V/AC min.: | 0.1 mV | Messbereich V/DC max.: | 600 V | Messbereich V/DC min.: | 0.1 mV | AC-Innen-Widerstand: | 7.8 MΩ | DC-Innen-Widerstand: | 7.8 MΩ | Messbereich Frequenz: | 0.001 Hz - 10 MHz | Frequenzbereich: | 50 - 400 Hz | Öffnungsbereich für Stromzange: | 27 mm | Messbereich Widerstand: | 0.1 Ω - 40 MΩ | Spannungs-Versorgung (Details): | 9 V Block|ツ| Lithium-Knopfzelle (CR2032) | Spannungsmessung: | AC/DC | Gewicht: | 1.334 kg | Produkt-Art: | Hand-Multimeter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,49* | € 130,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,88* | € 131,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,76* | € 134,01* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,68* | € 154,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,30* | € 159,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|