Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce BM-7200 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk inkl. Kabel Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491921-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4475763
EAN/GTIN:
     4016139096674
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Funkmikrofon-Set
Renkforce BM-7200 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk inkl. Kabel Funk

renkforce BM-7200 Funkmikrofon-Set

Vocal-Mikrofon und Headset
Separate Lautstärkenregelung für beide Mikrofone
Anmeldefrei 863 - 865 MHz
Automatisches Frequenzmanagement

Praktisches Funkmikrofon-Set mit einem Vocal-Mikrofon und einem Headset mit Bodypack.

Ausstattung:
Sehr gute Stimmübertragung · Separate Lautstärkenregelung für beide Mikrofone · Separate symm. XLR-Ausgänge für die einzelnen Mikrofone · LC-Display · Rackmontage möglich · 48,3 cm (19") Einbaumaß · 16 Frequenzen.

Technische Daten:
Anzahl Frequenzen, verstellbar: 16 · Anzahl Sender: 2 · Betriebsdauer (Details): 20 h · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Frequenzbereich: 40 - 15 000 Hz · Gewicht: 1260 g · Mikrofon-Besonderheiten: inkl. Kabel · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Sendefrequenz: 863 - 865 MHz · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
48,3 cm (19") Sender, Vocal-Funkmikrofon, Headset, Taschensender, Netzteil, 2 Antennen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 420 x 45 x 210 mm
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl. Kabel
Sendefrequenz:
863 - 865 MHz
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Betriebsdauer (Details):
20 h
Frequenzbereich:
40 - 15 000 Hz
Anzahl Frequenzen, verstellbar:
16
Übertragungsart (Details):
Funk
Anzahl Sender:
2
Gewicht:
1260 g
Produkt-Art:
Funkmikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: 04016139096674, Renkforce, RF-4475763, BM-7200, Mikro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,86*
€ 160,41*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 160,42*
€ 5,95*
ab € 136,27*
€ 170,95*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 165,82*
€ 203,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.