Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kibri 38903 H0 Fachwerkhaus am Markt in Miltenberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491227-BP
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     38903
EAN/GTIN:
     4026602389035
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Kibri 38903 H0 Fachwerkhaus am Markt in Miltenberg

H0 Fachwerkhaus am Markt in Miltenberg

Charakteristisch für die fränkische Fachwerkbauweise ist die schmale Ständerordnung der Fachwerkkonstruktion und die auffällige Betonung der vertikalen Gefügeelemente. Die besondere Eigenart und die reiche Vielfalt der fränkischen Fachwerkbauten gipfeln in den ausgewählten Häusern am Marktplatz von Miltenberg am Main. Kibri-Bausatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Fachwerkhaus am Markt in Miltenberg · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 110 x 175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Kibri
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Fachwerkhaus am Markt in Miltenberg
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, Kibri, 38903
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 29,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 29,19*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 41,04*
€ 52,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.