Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 3560 LED mit Kabel Warmweiß 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491185-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     3560
EAN/GTIN:
     4026602035604
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Viessmann Modelltechnik 3560 LED mit Kabel Warmweiß 1 Set

5er-Set LEDs mit angelöteten Kabeln

Bastelset. Universell einsetzbare LEDs. Bei diesem Set ist kein Anlöten der Kabel mehr notwendig. Inklusive Vorwiderstand. 10-16V AC / 14-24V DC / 10mA Verbrauch

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Beleuchtungselektronik-Besonderheiten: mit Kabel · Herstellerfarbe: Warmweiß · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm

Lieferumfang:
5 LEDs.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1.6 mm x 0.8 mm
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Beleuchtungselektronik-Besonderheiten:
mit Kabel
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
3560
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: 04026602035604, Viessmann Modelltechnik, 3560
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 10,79*
€ 14,94*
Lager 102
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,95*
8 Tage
27
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,70*
€ 21,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.