Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecomm 200 20200 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491087-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4010384202002
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Stabo freecomm 200 20200 PMR-Handfunkgerät 2er Set

PMR-Handfunkgerät freecomm 200, 2er Set

500 mW Sendeleistung
Hohe/Schwache Sendeleistung umschaltbar
Integrierte LED-Taschenlampe

Gut und günstig: das neue PMR-446-Funkgerät Stabo "Freecomm 200".

Das neue Stabo "Freecomm 200" im praktischen Doppelpack bietet preisbewussten Einsteigern einen günstigen Einstieg in den "PMR"-Kurzstreckenfunk. PMR ist eine Jedermann-Funkanwendung, das bedeutet er ist gebühren- und anmeldefrei.

Funk-Kommunikation erfolgt auf 8 schaltbaren Kanälen mit 500 mW abgestrahlter Sendeleistung. Damit können, je nach Umgebung, Distanzen von bis zu 5 km überbrückt werden. Die attraktiven Funkhandys sind zudem in fast allen EU-Ländern zugelassen und liegen damit voll im Europa-Trend - ideal für alle, die beruflich oder privat viel unterwegs sind! Trotz des günstigen Preises glänzen diese Multitalente mit viel Bedienkomfort und bieten jede Menge nützlicher Funktionen: So zum Beispiel die Scan-Funktion (Automatischer Kanal-Suchlauf), Sende-LED, Rufton, LED-Spotlicht (diese Funktion steht auch zur Verfügung, wenn das Gerät ausgeschaltet ist). Die Umschaltmöglichkeit zwischen hoher und niedriger Sendeleistung spart Batteriekapazität bzw. erhöht bei Bedarf die Sendeleistung für einen besseren Empfang. Auf dem beleuchtbaren Display lassen sich überdies alle Einstellungen gut ablesen.

Ausstattung:
LC-Diplay · LED-Spotlicht · Lautstärkeregelung, 8 Stufen · Sende- und Empfangsanzeige · Suchlauf · Batterie-leer-Warnung · Rauchsperre · Monitorfunktion · Rufton.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Scan-Funktion,Automatische Rauschsperre · Gewicht: 102 g · Kanäle (Funk): 8 PMR · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 km · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 3.6 V/550 mAh NiMH Akkupack oder 3 x Micro-Batterie (Typ AAA) · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
2 x PMR 446-Handsprechfunkgeräte · 2 x Gürtelclips · 1 x Doppel-Tischladeschale mit Netzteil · 2 x NiMh-Akkkupacks · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 121 x 51 x 28 mm
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
Stabo
Funkgeräte-Besonderheiten:
Scan-Funktion | Automatische Rauschsperre
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Reichweite max. (im Freifeld):
5 km
Kanäle (Funk):
8 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
102 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte stabo, funkgerät pmr, Stabo, 20200, freecomm 200, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 37,04*
€ 49,22*
€ 4,00*
ab € 44,59*
€ 62,73*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 64,30*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 52,2555*
€ 67,4655*
€ 3,50*
ab € 52,78*
€ 68,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.