Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel D-D4000H Spezial-Akku Mono (D) hochtemperaturfähig, Flat-Top NiCd 1.2 V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490414-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS4000DH
EAN/GTIN:
     4042883127401
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20
Mexcel D-D4000H Spezial-Akku Mono (D) hochtemperaturfähig,Flat-Top NiCd 1.2 V 4000 mAh

NiCd-Akku Mono

Hochtemperaturfähig bis +70 °C
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 2 A · Gewicht: 135 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 4000 mAh · Ladestrom (max.): 700 mA · Produktabmessung, Höhe: 60.5 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig,Flat-Top · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 60.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4000 mAh
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
60.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
700 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
hochtemperaturfähig | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
D-D4000H
Entladestrom (max.):
2 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
135 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd akku d 4000mah, akku d, akku d nicd, Mexcel, NS4000DH, D-D4000H, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,96*
€ 8,61*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 12,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.