Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1488920-BP Herst.-Nr.: CS150N EAN/GTIN: 5410329454838 |
| |
|
|  |  |
 | Velleman CS150N Metalldetektor analog,akustisch CS150N
Metallsuchgerät CS150N
3-Ton-Differenzierung Einstellbarer TUNE-Pegel Regelbare Empfindlichkeit Wasserdichte Suchspule
Praktische Metallsuchgerät mit einer 3-Ton-Differenzierung für die Suche nach Metallen, Gold, Silber und vielen weiteren. Bequem zu führen und einfache Einstellung.
Ausstattung: 3-Ton-Differenzierung · Einstellbarer TUNE-Pegel · Regelbare Empfindlichkeit (120 mm für eine 2 EUR Münze im All-Metall Modus) · Diskriminierung · Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm · VU-Meter zeigt die Metallart an · Wasserdichte Suchspule · Höhenverstellbar · Lautstärkenregelung · Einfache Einstellung · Integrierter Lautsprecher · Batterietest · Ergonomische und bequeme Armstütze
Technische Daten: Display-Art: analog,akustisch · Gewicht: 1260 g · Länge (max.): 1210 mm · Produktabmessung, Länge: 920 mm · Sonden-Ø: 200 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Frequenz 18 kHz · 3-Ton-Differenzierung: niedrig 400 Hz + 60 Hz, medium 700 Hz + 105 Hz, hoch 1500 Hz + 225 Hz
Lieferumfang: CS150N · Anleitung
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 920 mm | Display-Art: | analog | akustisch | Sonden-Ø: | 200 mm | Länge (max.): | 1210 mm | Stromversorgung: | 9 V Block-Batterie (3x), bitte separat bestellen | Gewicht: | 1260 g | Produkt-Art: | Metalldetektor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050004548709, 05410329454838, 00816353010357, Velleman, CS150N |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 78,65* | € 98,69* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,75* | € 102,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 86,59* | € 107,84* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,41* | € 117,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|