Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 14479 N Stadthaus Ringstraße 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486772-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     14479
EAN/GTIN:
     4013285144792
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Auhagen 14479 N Stadthaus Ringstraße 5

N Stadthaus Ringstraße 5

Mit den 3 Gebäuden der Ringstraße 1 bis 5 lässt sich nun eine attraktive Kleinstadtszene gestalten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Stadthaus Ringstraße 5 · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 54 x 122 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Stadthaus Ringstraße 5
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.