Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox AR 6 A Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 6-stellig Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-148563-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     AR 6 A
EAN/GTIN:
     4016138048285
Suchbegriffe:
LCD Display-Rahmen
lcd display-rahmen
Strapubox AR 6 A Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 6-stellig Kunststoff

Frontrahmen für Digital-Anzeigen

Professioneller Industrierahmen für die gängigsten LED-Anzeigen. Dieser Rahmen gibt jedem Gerät den letzten "Schliff" und einen professionellen Charakter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausschnitt Innen (Breite): 76.5 mm · Ausschnitt Innen (Höhe): 19 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): Gewindebolzen M3 rückseitig · Passend für (Display): LC-Display 6-stellig · Typ: AR 6 A · Weitere technische Daten: Für Ziffernhöhe: 13 mm

Lieferumfang:
Rote Farbfilterscheibe.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Display):
LC-Display 6-stellig
Montageart (LEDs):
Gewindebolzen M3 rückseitig
Material:
Kunststoff
Ausschnitt Innen (Höhe):
19 mm
Ausschnitt Innen (Breite):
76.5 mm
Typ:
AR 6 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Frontrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Strapubox, AR 6 A, lcd inverter, lcd-inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,33*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,34*
6 Tage
46
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 11,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.