Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liliput L230113 H0 2er-Set Schotterwagen der SOB SOB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485132-BP
Hersteller:
     Liliput
Herst.-Nr.:
     L230113
EAN/GTIN:
     5026368301134
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Schotterwagen H0
schotterwagen h0
Liliput L230113 H0 2er-Set Schotterwagen der SOB SOB

H0 2er-Set Schotterwagen der SOB

Betriebs-Nr. Xds 95-72 238-1 und Xds 95-72 236-5.

Ausstattung:
Schotterbeladung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): SOB · Bauart (Modellbahn): Güterwagen · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 118 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Liliput
Bauart (Modellbahn):
Güterwagen
LüP / LüK:
118 mm
Herst.-Teilenr.:
L230113
Ausführung (allgemein):
SOB
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Liliput, L230113
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.