Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Modellbau-Multifunktionsladegerät 100 V, 240 V, 12 V 10 A Blei, NiMH, NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484096-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     80 AC/DC
EAN/GTIN:
     4016139091204
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
Uniladegerät
Basetech Modellbau-Multifunktionsladegerät 100 V,240 V,12 V 10 A Blei,NiMH,NiCd,LiPo,LiIon,LiHV,Blei-Calcium

230 V, 12 V Multifunktionsladegerät 80 AC/DC

12 und 230 V-Betrieb
10A Ladestrom
Geeignet für LiHV-Akkus

Preisgünstiges Multifunktionsladegerät das zahlreiche Ladeprogramme bietet. Einfaches Einstellen der Parameter durch intuitive Bedieneroberfläche.

Ausstattung:
Verschiedene Ladeprogramme LiXX: (Laden, Balance-Ladung, Storage-Ladung, Entladefunktion) · NIXX: (Vorladung, Laden - Entladen, Delta Peak-Ladung, Erhaltungsladung) · Auch geeignet für LiHV-Akkus · Sicherheitstimer · Temperatur-Abschaltung · Kapazitäts-Abschaltung · Integrierter Balancer · Integriertes Netzteil · LiPo-Meter.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung: 100 V,240 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Entlade-Strom: 2 A · Entladeleistung max.: 5 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 15 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 20 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 380 g · Ladeleistung max.: 80 W · Ladestrom (max.): 10 A · Passender Akku: Blei,NiMH,NiCd,LiPo,LiIon,LiHV,Blei-Calcium · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Stecksystem: 4 mm · Stecksystem Balancer: XH

Lieferumfang:
Ladegerät · Anleitung (CD).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 115 x 61 mm
Ladeleistung max.:
80 W
Stecksystem:
4 mm
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Passender Akku:
Blei | NiMH | NiCd | LiPo | LiIon | LiHV | Blei-Calcium
Marke:
Basetech
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
15
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
20 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
Herst.-Teilenr.:
80 AC/DC
Ladestrom (max.):
10 A
Betriebsspannung:
100 V | 240 V | 12 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Entlade-Strom:
2 A
Entladeleistung max.:
5 W
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Modellbau-Multifunktionsladegerät
Weitere Suchbegriffe: Universalladegerät, universalladegerät, Basetech, 80 AC/DC, modellbauladegerät, modellbauladegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,84*
€ 48,34*
Lager 102
260
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 48,35*
€ 3,50*
ab € 60,57*
€ 78,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 61,32*
€ 79,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7907379
ab € 8,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11517870
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.