|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1483697-BP Herst.-Nr.: 41097 EAN/GTIN: 4250109132539 |
| |
|
|  |  |
 | m-e modern-electronics 41097 Funkklingel Komplett-Set
Funk-Türgong-System 3 Familien Bell 233
Funkreichweite bis 200 m 8 Melodien einstellbar Optische und akustische Klingelanzeige
Die Klingelanzeige erfolgt zusätzlich optisch, drei Farben wählbar. Das System ist erweiterbar mit max. 3 Sendern und mehreren Empfängern. Abschaltbarer Klingelton (z.B. Nachtruhe). Mit Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in der Nachbarschaft.
Ausstattung: Batteriekontrollleuchte · Lautstärke stufenlos einstellbar · 3 Farben als optische Anzeige.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 140 x 140 x 29 mm · Abmessungen Sender: 90 x 90 x 22 mm · Ausführung (allgemein): 3-Familienhaus · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Optische Signalisierung: LED-Ring · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m
Lieferumfang: 1 x Außenstation mit 3 Klingeltaster (Sender) inkl. Knopfzelle CR 2450, 3 x Innenstation (Empfänger).
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen:  |  | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Herstellerfarbe: | Weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Ausführung (allgemein): | 3-Familienhaus | Reichweite max. (im Freifeld): | 200 m | Optische Signalisierung: | LED-Ring | Abmessungen Empfänger: | 140 x 140 x 29 mm | Abmessungen Sender: | 90 x 90 x 22 mm | Frequenz (LOV): | 434 MHz | Betriebsspannung (Details): | 3 V/DC (Sender), 4 x 1,5 V Mignon-Batterie (je Empfänger) | Lautstärke-Einstellung: | Stufenlos | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 70,43* | € 95,96* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,30* | € 95,97* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 78,38* | € 100,34* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,50* | € 127,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|