Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Metallbandsäge BS115 400 V 550 W Sägeblatt-Länge 1638 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483541-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     BS115_400V
EAN/GTIN:
     9120058372827
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Holzmann Maschinen Metallbandsäge BS115 400 V 550 W Sägeblatt-Länge 1638 mm

Metallbandsäge BS 115


Bandgeschwindigkeit: 20/29/50 m/min

Ausstattung:
Solide Gussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung · Automatische Endabschaltung serienmäßig · Senkgeschwindigkeit Sägearm über Feder einstellbar · Schwenkbarer Schraubstock (0°-45°) · Ablagefach für diverse Werkzeuge im Gestell.

Technische Daten:
Bandgeschwindigkeit: 20/29/50 m/min · Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 51 kg · Leistung: 550 W · Produktabmessung, Breite: 382 mm · Produktabmessung, Höhe: 385 mm · Produktabmessung, Länge: 1007 mm · Sägeblatt-Länge: 1638 mm · Weitere technische Daten: Sägebandabmessung: 1638 x 12,5x 0,6 mm · Schnitt-Leistung: Rundmaterial (45°/90°) 75 / 110 mm;Vierkant (45°/90°) 110 x 75 mm/ 110 x 140 mm

Lieferumfang:
Sägeband · Fahreinrichtung · Automatische Endabschaltung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1007 x 382 x 385 mm
Produktabmessung, Höhe:
385 mm
Produktabmessung, Länge:
1007 mm
Produktabmessung, Breite:
382 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Bandgeschwindigkeit:
20/29/50 m/min
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
550 W
Sägeblatt-Länge:
1638 mm
Betriebsspannung (Details):
400 V/50 Hz
Gewicht:
51 kg
Produkt-Art:
Metallbandsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,44*
€ 519,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,19*
€ 452,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BS115128HSS_14
ab € 13,99*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BS115128NIR_10/14
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.