Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SB 3116RMN Säulenbohrmaschine 600 W Gesamt-Höhe 800 mm 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483533-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SB3116RMN_400V
EAN/GTIN:
     9120039904078
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Holzmann Maschinen SB 3116RMN Säulenbohrmaschine 600 W Gesamt-Höhe 800 mm 400 V

Tischbohrmaschine SB 3116RMN

600 W
5-Gang
Max. Bohr-Ø 16 mm
Bohrtiefe max. 80 mm

Ausstattung:
Solide Grundplatte für gute Standsicherheit · Aluminiummotor nach IP54 · Biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfäche · Drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar · Praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung · Wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 430 mm · Betriebsspannung: 400 V · Bohr-Durchmesser (max.): 16 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 16 mm · Bohrtiefe max.: 80 mm · Drehzahl-Bereich: 500-2500 U/min · Gesamt-Höhe: 800 mm · Getriebe-Art (LOV): 5-Gang · Gewicht: 40 kg · Leistung: 600 W · Stand-Fläche: 350 x 215 mm · Tischbreite: 225 mm · Tischlänge: 215 mm · Werkzeugaufnahme: MK2

Lieferumfang:
Schnellspannfutter 1-16mm, B16.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 16 mm
Getriebe-Art (LOV):
5-Gang
Werkzeugaufnahme:
MK2
Tischlänge:
215 mm
Tischbreite:
225 mm
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
600 W
Ausladungs-Maße:
430 mm
Bohr-Durchmesser (max.):
16 mm
Drehzahl-Bereich:
500-2500 U/min
Gesamt-Höhe:
800 mm
Stand-Fläche:
350 x 215 mm
Abmessungen (Tisch):
215 x 225 mm
Typ:
SB 3116RMN
Bohrtiefe max.:
80 mm
Gewicht:
40 kg
Produkt-Art:
Säulenbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine mk3 400v, getriebebohrmaschine holzmann, getriebebohrmaschine mk4, Holzmann Maschinen, SB3116RMN_400V, SB 3116RMN, standbohrer, Standbohrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 347,90*
€ 411,09*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 500,32*
€ 581,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,09*
€ 436,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
824471
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.