Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-1CM220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 22 µF 16 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1470944-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1CM220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic ECA-1CM220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 22 µF 16 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator ECA-M

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECA-1CM220
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0656*
10
€ 6,90*
ab € 0,0367*
€ 0,075*
100
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0813*
Lager 102
1756
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1282*
2 Tage
7075
10
€ 14,99*
ab € 0,0331*
€ 0,1788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1282*
€ 0,1526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,1317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,0951
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,846* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR16V226M5X11
ab € 0,0166*
Ähnlich
Multicomp
MCNP16V226M5X11
ab € 0,0131*
Ähnlich
Multicomp
MCRH16V226M5X11
ab € 0,0183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.