Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Flach-Rangierheber 2t Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 8.5 - 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1464863-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11319
EAN/GTIN:
     4007928113191
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
HP Autozubehör Flach-Rangierheber 2t Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 8.5 - 33 cm

Flach-Rangierwagenheber 2t

Durch den niedrigen Hubbereich ab 85 mm auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet
Hubbereich 85 - 330 mm
Tragkraft 2,0 t

Nach EN1494. Hydraulik-Heber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Hubstange und praktischem Tragegriff.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 33 cm · Arbeitshöhe (min.): 8.5 cm · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 19.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 14 cm · Produktabmessung, Länge: 53 cm · Tragkraft: 2 t

Weitere Informationen:
Tragkraft:
2 t
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 19.5 x 14 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
14 cm
Produktabmessung, Länge:
53 cm
Produktabmessung, Breite:
19.5 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
rot
Arbeitshöhe (max.):
33 cm
Arbeitshöhe (min.):
8.5 cm
Hubhöhe:
330 mm
Produkt-Art:
Rangierwagenheber
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 11319, Flach-Rangierheber 2t
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 72,50*
€ 4,00*
ab € 44,53*
€ 72,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.