Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1464642-BP Herst.-Nr.: 02782-20 EAN/GTIN: 4078500278201 |
| |
|
| | |
| GARDENA Sprinklersystem Winkelstück 25 mm (1/2") AG 02782-20
Sprinklersystem Winkelstück
Anschluss im Eckbereich für Versenkregner S 80/ T 100/T 200 Quick & Easy -Schnellverbindungstechnik, selbstdichtende Gewindeverbindung
Das GARDENA Winkelstück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkregner T 100 und T 200 (Art.-Nr. 8201-29 und 8203-29) im Eckbereich. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des Winkelstücks selbstdichtend.
Technische Daten: App-fähig: Nein · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Flächenart: Individuell · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1/2") AG · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Sprinklersystem · Verlegeart: unterirdisch
Weitere Informationen: | | App-fähig: | Nein | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 25 mm (1/2") AG | Flächenart: | Individuell | Verlegeart: | unterirdisch | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Sprinklersystem | Bewässerungshäufigkeit: | Individuell | Produkt-Art: | Winkelstück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 02782-20, t-stück, t-stück-winkel, winkel-stück |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,35* | € 6,23* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 6,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 6,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,52* | € 6,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|