Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Sprinklersystem L-Stück 25 mm (1/2") AG 02780-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1464640-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02780-20
EAN/GTIN:
     4078500278003
Suchbegriffe:
GARDENA
02780-20
l-stück
l-stück-winkel
GARDENA Sprinklersystem L-Stück 25 mm (1/2") AG 02780-20

Sprinklersystem L-Stück

Anschluss für Versenkregner S 80/T 100/T 200
Quick & Easy - Schnellverbindungstechnik, selbstdichtende Gewindeverbindung

Das GARDENA L-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkregner T 100 und T 200 (Art.-Nr. 8201-29 und 8203-29) am Rohrende. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des L-Stücks selbstdichtend.

Technische Daten:
App-fähig: Nein · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Flächenart: Individuell · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1/2") AG · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Sprinklersystem · Verlegeart: unterirdisch

Weitere Informationen:
App-fähig:
Nein
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1/2") AG
Flächenart:
Individuell
Verlegeart:
unterirdisch
Serie (Garten-Bewässerungssysteme):
Sprinklersystem
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Produkt-Art:
L-Stück
Weitere Suchbegriffe: l-stück-1/2 zoll
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,37*
1
€ 6,78*
ab € 3,09*
€ 4,51*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,68*
1
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,98*
Lager 102
124
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
2701-20
ab € 61,39*
Zubehör
Gardena
2761-20
ab € 2,66*
Zubehör
Gardena
2771-20
ab € 4,17*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,54*
Zubehör
Gardena
2781-20
ab € 2,98*
Zubehör
Gardena
2790-20
ab € 3,63*
Zubehör
Gardena
2786-20
ab € 3,60*
Zubehör
Gardena
02782-20
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.