Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik AVCHD VideoConverter Vollversion, 1 Lizenz Windows Videobearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1463695-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     2756
EAN/GTIN:
     9783959827560
Suchbegriffe:
Videobearbeitung
Videobearbeitungssoftware
videobearbeitung
Markt & Technik AVCHD VideoConverter Vollversion, 1 Lizenz Windows Videobearbeitung

AVCHD VideoConverter

AVCHD-Videos in gängige Videoformate umwandeln
Zahlreiche professionelle Bearbeitungsfunktionen
Blitzschnelle Videokonvertierung mithilfe neuester Technologien
2D -> 3D

Mit dem AVCHD VideoConverter wandeln Sie Ihre AVCHD MTS/M2TS-Videos in alle gängigen Video- und Audioformate um und konvertieren sie sogar in 3D-Formate mit tollem 3D-Effekt! Darüber hinaus stehen Ihnen viele nützliche Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung: Sie können mehrere Videoclips in einer Datei zusammenfügen, Filme drehen oder kürzen, das Videofeld zuschneiden, Wasserzeichen einfügen und diverse Einstellungen anpassen (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton).

Weitere Highlights auf einen Blick:
• Unterstützt 53 verschiedene Eingabe- und 57 Ausgabeformate: AVI, MP4, MPEG, MOV, MKV, FLV, TS, SWF u.v.m.
• Mit optimierter Vorauswahl für Geräte mit iOS, Android, Windows Mobile etc.: iPhone, iPad, iPod, Apple TV, Samsung Galaxy, Google, Motorola, LG, Sony, Nokia, BlackBerry u.v.m.
• Verschiedene 3D-Modi, z.B. Anaglyph 3D, Nebeneinander (Halbe Breite) 3D, Nebeneinander (Voll) 3D, Oben-und-Unten (Halbe Höhe) 3D sowie Oben-und-Unten (Voll) 3D
• Professionelle Videobearbeitungsfunktionen
• 6x schnellere Konvertierungsgeschwindigkeit mithilfe der AMD APP und NVIDIA® CUDA™ GPU Technologie

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): AVCHD Video Converter · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Medientyp: DVD · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: AVCHD Video Converter

Systemvoraussetzungen:
Windows® 10/8.1/8/7 oder Vista · 1 GB RAM · 110 MB freier Festplattenspeicher · Prozessor: 1 GHz Intel/AMD CPU oder höher

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Medientyp:
DVD
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion, 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
AVCHD Video Converter
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
AVCHD Video Converter
Produkt-Art:
Videobearbeitung
Weitere Suchbegriffe: 09783959827560, Markt & Technik, 2756, AVCHD VideoConverter, Grafikprogramm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,08*
€ 17,98*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 18,00*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 18,87*
€ 19,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.