Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel TRM-24 Klingel-Transformator 24 V/AC 0.63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462949-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     TRM-24
EAN/GTIN:
     5903669006169
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Zamel TRM-24 Klingel-Transformator 24 V/AC 0.63 A

Klingeltransformator TRM-24

24 V/0,63 AC

Ideal für Türklingeln und Glocken. Montage auf TH-35 DIN-Schiene. Kurzschluss- und Überlastfest. Einbaubreite 3 Module.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 24 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 0.63 A · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 53 x 90 x 66 mm
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Zamel
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
0.63 A
Ausgangsspannungen:
24 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo, Zamel, TRM-24
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,56*
€ 23,11*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 23,12*
€ 5,90*
ab € 16,63*
€ 28,73*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 33,25*
€ 44,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.