Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel TRM-8 Klingel-Transformator 8 V/AC 1.88 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462947-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     TRM-8
EAN/GTIN:
     5903669006183
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Zamel TRM-8 Klingel-Transformator 8 V/AC 1.88 A

Klingeltransformator TRM-8

8 V/1,88 AC

Ideal für Türklingeln und Glocken. Montage auf TH-35 DIN-Schiene. Kurzschluss- und Überlastfest. Einbaubreite 3 Module.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 8 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 1.88 A · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 53 x 90 x 66 mm
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Zamel
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
1.88 A
Ausgangsspannungen:
8 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo, Zamel, TRM-8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,90*
€ 23,14*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 23,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 27,24*
€ 5,90*
ab € 17,04*
€ 29,29*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,84*
€ 40,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.