Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel FACAB SolarPlus 0410270400500 Photovoltaikkabel 1 x 4 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462694-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     0410270400500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Faber Kabel FACAB SolarPlus 0410270400500 Photovoltaikkabel 1 x 4 mm² Schwarz Meterware

Photovoltaikkabel FACAB SolarPlus

Für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 60364-7-712. Sie dürfen in Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Bereichen, in der Industrie oder landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. Die Leitung gilt als kurz- und erdschlußsicher und ist für direkte Erdverlegung geeignet. Sie entspricht der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-E 2283-4.
Zusätzlich werden an den Leitungen folgende Prüfungen durchgeführt:
· Abrieb nach EN 50289-3-7
· Wasser AD 7 nach HD 516
· Ölbeständig nach NEK 606/EN60811

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Ozonbeständig,Halogenfrei · Kabeltyp: FACAB SolarPlus · Leiteraufbau: Photovoltaikkabel · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 1000 V · Prüfspannung(en): 6500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · weitere Zulassungen, Normen: Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Rauchdichte: DIN EN 61034/IEC 61034
Halogenfrei: DIN EN 50267/IEC 60754
Ölbeständig: EN 60811-2-1

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
FACAB SolarPlus
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Ozonbeständig | Halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
0410270400500
Typ (Hersteller-Typ):
FACAB
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
3 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
1000 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Photovoltaikkabel
Prüfspannung(en):
6500 V
weitere Zulassungen, Normen:
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1<br>Rauchdichte: DIN EN 61034/IEC 61034<br>Halogenfrei: DIN EN 50267/IEC 60754<br>Ölbeständig: EN 60811-2-1
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikleitung, 02050003964241, Faber Kabel, 0410270400500, FACAB, Fotovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,30*
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,78* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.