Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD 85146 Fahrradschlauch 27.5 Zoll Autoventil (AV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1460917-BP
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     85146
EAN/GTIN:
     4008153851469
Suchbegriffe:
Fahrradschlauch
fahrradschlauch
FISCHER FAHRRAD 85146 Fahrradschlauch 27.5 Zoll Autoventil (AV)

FISCHER Fahrradschlauch

27,5" AV breit - pannensicher
Auto-Ventil, Länge 40 mm
Für Reiifengrößen 27,5" x 2,10" /2,25" / 2,35"
Das elastische Material deckt alle o. g. Reifengrößen ab

Pannensichere Schläuche
Die Innovation! Keine Angst mehr vor einem platten Reifen während einer Fahrrad-Tour. Unsere selbstflickenden Schläuche sind mit einer Flüssigkeit gefüllt, welche sofort ein auftretendes Loch im Schlauch bis zu einer Größe von 3 mm schnell und dauerhaft versiegelt.
Der Schlauch kann auch nach solch einer Panne ohne Probleme im Einsatz verbleiben. Und natürlich verträgt dieser Schlauch auch mehrere Löcher, ohne dass ihm die Luft ausgeht.

Technische Daten:
Gewicht: 406 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Radgröße: 27.5 Zoll · Ventil: Autoventil (AV) · Ventillänge: 40 mm

Lieferumfang:
Fahrradschlauch pannensicher mit Autoventil und Kappe,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
FISCHER FAHRRAD
Farbe:
schwarz
Ventil:
Autoventil (AV)
Ventillänge:
40 mm
Radgröße:
27.5 Zoll
Gewicht:
406 g
Produkt-Art:
Fahrradschlauch
Weitere Suchbegriffe: 04008153851469, FISCHER FAHRRAD, 85146
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,46*
€ 13,54*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,95*
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 17,09*
€ 3,50*
ab € 18,28*
€ 25,13*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 20,95*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Fahrrad
85099
ab € 4,65*
Sonstiges
Fischer Fahrrad
85100
ab € 4,89*
Sonstiges
Fischer Fahrrad
85112
ab € 4,36*
Sonstiges
Fischer Fahrrad
85122
ab € 4,77*
Sonstiges
Fischer Fahrrad
85132
ab € 5,03*
Sonstiges
Fischer Fahrrad
85148
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.