Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1460484-BP Herst.-Nr.: 70615 EAN/GTIN: 4000870706152 |
| |
|
| | |
| Paulmann 70615 Eckverbinder Kunststoff (L x B x H) 1.7 x 1.6 x 1.2 cm 4 St.
Eckverbinder
4er-Set Inkl. 8 Steckverbinder
Das MaxLED-System lässt sich mithilfe von Verbindern perfekt an räumliche Besonderheiten wie Ecken oder Stufen anpassen oder verzweigen. Der Eckverbinder ermöglicht die Verlegung der Strips in Innen- sowie um Außenecken.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 144 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 1.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 cm · Produktabmessung, Länge: 1.7 cm
Lieferumfang: Eckverbinder · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 1.7 x 1.6 x 1.2 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 1.2 cm | Produktabmessung, Länge: | 1.7 cm | Produktabmessung, Breite: | 1.6 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Leistung: | 144 W | Produkt-Art: | Eckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paulmann, 70615, led-leiste, led leiste, ledleiste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,96* | € 11,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,33* | € 13,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,36* | € 13,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,42* | € 13,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,90* | € 19,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|