Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E300461000 Compact Lantern LED Camping-Leuchte 240 lm batteriebetrieben 345 g Dunkelgrau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457241-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300461000
EAN/GTIN:
     7638900414707
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
Energizer E300461000 Compact Lantern LED Camping-Leuchte 240 lm batteriebetrieben 345 g Dunkelgrau,Orange

Campingleuchte Compact Lantern

2 Leuchtstärken
Light Fusion Technologie
Griff um 360° drehbar, für zusätzlichen Halt bei Aufrechtstand
Betrieben mit vier Energizer MAX-AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Bietet eine Helligkeit von bis zu 240 Lumen
Zwei Beleuchtungsmodi (hohe und niedrige Leistung)
Mit einer Betriebszeit von bis zu 100 Stunden im Modus für niedrige Leistung
Diese robuste Leuchte hält dank ihrer wasserfesten Bauweise Spritzwasser stand

Vielseitige Camping-Leuchte mit 4 hellen weißen LEDs. Optimale Beleuchtung für das Zelt, den Wohnwagen, die Terrasse oder auch bei der Arbeit. Da die LEDs in die Kunststoffscheibe leuchten wird das Licht Augenschonend verteilt und somit ideal um nachts die Blendung zu minimieren.
Die Leuchte mit dem geringem Gewicht: Das erhalten Sie mit der Energizer Fusion Compact Area Lantern mit Light Fusion-Technologie. Eine tragbare, flexible Leuchte mit benutzerfreundlichem, schlanken Design. Der Griff dieser batteriebetriebenen LED-Laterne lässt sich einfach ausklappen und gibt der Leuchte Halt, während Sie beide Hände frei haben. Zum Verstauen lässt sich die Laterne mühelos zusammenklappen. Mit einem Abstrahlwinkel von 360° und der Energizer Light Fusion-Technologie wird die gesamte Umgebung gleichmäßig ausgeleuchtet (bis zu 240 Lumen*). Durch die einzigartige strukturierte Oberfläche, die das Licht reflektiert, bringt diese Leuchte in jeder Situation Licht ins Dunkel: beim Camping, auf Nachtwanderungen, während eines Stromausfalls oder wenn Sie frühmorgens unterwegs sind. Wechseln Sie je nach Aktivität zwischen zwei verschiedenen Helligkeitsmodi. Ob im Innen- oder Außenbereich, diese Energizer Compact LED-Laterne ist dank ihrer wasserfesten Bauweise strapazierfähig. Egal, wohin Sie Ihr nächstes Abenteuer führt – auf die Energizer Fusion Compact Area Lantern mit Light Fusion-Technologie können Sie sich in jeder Situation verlassen.

* Gemessene Lichtleistung der LED bei 150 mA rms. Wert gilt nur für LED. Tatsächliche Lichtleistung kann abweichen.
** Endpunkt bei 1 % des Anfangswerts bestimmt.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken · Wasserresitent IPX4 · Light Fusion Technologie für intensive und gleichmäßige Ausleuchtung · Strukturierte Oberflächenoptik · Griff um 360° drehbar, für zusätzlichen Halt bei Aufrechtstand · Dank praktischer Einkerbung leicht aufzuhängen · Robust und langlebig · Nach FL1 Standard getestet

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 4 · Batterien: 4 x Mignon-Batterie (inkl.) · Gewicht: 345 g · Herstellerfarbe: Dunkelgrau,Orange · Leuchtdauer: High240 lm > 50 h · Low 50 lm > 100 h · Leuchtdauer (max.): 100 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 240 lm · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Schutzart IPX4

Lieferumfang:
Camping Leuchte · 4 Mignon-Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 143 x 190 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau | Orange
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
143 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Energizer
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau | orange
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Material (Details):
Schlagzäher Kunststoff
Leuchtdauer (max.):
100 h
Lichtstrom (Lumen):
240 lm
Anzahl LEDs (Details):
4
Batterien:
4 x Mignon-Batterie (inkl.)
Leuchtdauer:
High240 lm > 50 h · Low 50 lm > 100 h
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
345 g
Produkt-Art:
Camping-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, energizer taschenlampe, laternenleuchten, led-taschenlampe aa, Energizer, E300461000, Compact Lantern, Campingleuchte, Outdoorleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 15,08*
€ 21,69*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 23,78*
1
€ 4,00*
ab € 16,51*
€ 24,31*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 36,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.