Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunWare 20163 Polykristallines Solarmodul 25 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456324-BP
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     60232163
EAN/GTIN:
     4260278640735
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
SunWare 20163 Polykristallines Solarmodul 25 Wp 12 V

SunWare Solarmodul 20163

Wartungsfreie, selbstreinigende Moduloberfläche
See- & salzwasserbeständig
Begehbar bei fester Unterlage
Module bis zu 3 % krümmungsfähig

Dieses leistungsstarke SunWare Modul überzeugt mit leichter, kompakter Bauweise und vorderseitiger Anschlussdose. Die Hochleistungs-Solarzelle ist mit einem EVA Laminat und mehreren ETFE Deckschichten gegen Witterungseinflüsse geschützt. Das Trägermaterial ist ein Alu-Sandwichkern der extrem robust ist und ermöglicht die thermische Ausdehnung des Moduls.
Selbst bei diffusem Licht oder auch im Winter produziert das Modul einen hohen Ladestrom. Das Modul ist extrem flach, semi-flexibel und hat keine scharfen Kanten. Neben dem Gebrauch auf Segeljachten und Motorbooten eignet sich dieses Modul aufgrund seiner flachen, flexiblen Ausführung auch bestens für PKW- oder LKW-Dächer.
Das Modul kann verschraubt, verklebt oder mit Clips befestigt werden. Im Lieferumfang sind auch weiße Schraubrosetten für die sichere und feste Montage mit Senkkopfschrauben. Die Schraubrosetten verhindern beim Anschrauben des Moduls auch die Schädigung des Laminats durch den Schraubenkopf.

Ausstattung:
100% see- & salzwasserbeständig · Non-Glas-Modul mit bruchsicherer Nowoflon-Folie · Extra leichte Trägerplatte · Weiß pulverlackiert · Kabelausgang verschraubt und vergossen, mit Zugentlastung am Kabelausgang · Kristalline Hochleistungs-Solarzellen für maximale Leistung · Ultra flacher Modulaufbau (5 mm), am Kabelausgang max. 16 mm · Folienrand 5 mm über Trägerplatte überstehend für maximalen Korrosionsschutz · Abgerundete Ecken · Strukturierte Oberfläche mindert Rutschgefahr bei Nässe · 100% wartungsfreie, selbstreinigende Moduloberfläche · Bei Montage keine Hinterlüftung notwendig · Begehbar bei fester Unterlage (mit z.B. Bootsschuhen) · Module bis zu 3 % krümmungsfähig (3 cm/1 m)

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Kabel · Gewicht: 1.7 kg · Kabellänge: 3.00 m · Kurzschluss-Strom: 1440 mA · Leerlaufspannung: 24.1 V · Leistung: 25 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 1360 mA · Produktabmessung, Breite: 426 mm · Produktabmessung, Länge: 481 mm · Weitere technische Daten: Zellformat: 39 x 104 mm · Kabel: 3 x 1,5 mm² · Bohrungen Ø 9 mm, 6 x · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · See- und salzwasserbeständig

Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlusskabel 3 m · Schraubrosetten · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Abmessungen:
(L x B) 481 mm x 426 mm
Produktabmessung, Länge:
481 mm
Produktabmessung, Breite:
426 mm
Marke:
SunWare
Anschluss (Solar):
Kabel
Nennstrom:
1360 mA
Nennspannung:
12 V
Leerlaufspannung:
24.1 V
Kurzschluss-Strom:
1440 mA
Leistung:
25 Wp
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Polykristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul 12v, solar modul, solarmodule polykristalline, SunWare, 60232163, 20163, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,18*
€ 585,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,00*
€ 583,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,70*
€ 528,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,88*
€ 483,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.