Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 600256 LED Lighting Unit LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456319-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600256
EAN/GTIN:
     4250730290912
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Phaesun 600256 LED Lighting Unit LED-Lampe

LED Lighting Unit

Effiziente LED-Lampe mit super poppigem Lampenschirm
Ideal als Deckenlampe
Geeignet für12V-System mit Solarstromversorgung

Diese effiziente LED-Lampe mit super poppigem Lampenschirm eignet sich ideal als Deckenlampe in 12V-Systemen auch mit Solarstromversorgung!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Passend für (Details): Solaranlagen/Akkubetrieb · Systemspannung: 12/24 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Passend für (Details):
Solaranlagen/Akkubetrieb
Systemspannung:
12/24 V
Produkt-Art:
LED-Lampe
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, 04250730290912, Phaesun, 600256, LED Lighting Unit, Solar Installation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 29,64*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 32,06*
€ 45,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.