Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio Condenser Mic SW USB-Studiomikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl Spinne, inkl. Kabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456039-BP
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90012
EAN/GTIN:
     4260416830110
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Tie Studio Condenser Mic SW USB-Studiomikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl Spinne,inkl. Kabel USB Kabelgebunden

TIE Studio Condenser Mic USB-Mikrofon

Perfekt für Recording-Anwendungen
Mit USB-Port ausgestattet

Sein klarer und natürlicher Klang macht das TIE Studio Condensor Mic USB zum idealen Mikrofon für Podcast Produktionen, Multimedia-Präsentationen und weitere Studio oder mobile Recording-Anwendungen. Mit einem USB-Port ausgestattet, entfällt ein zusätzliches Audio-Interface und eine externe Stromversorgung. Die Großmembran-Technik des TIE Studio Condensor Mic USB sorgt für Aufnahmen Studioqualität.

Ausstattung:
Studio USB Großmembran-Mikrofon
Richtcharakteristik: Niere oder 8
USB-Anschluss für den direkten Betrieb am Computer
Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
Class Compliant für MAC und PC
Keine zusätzlichen Treiber notwendig
Phantomspeisung über USB Port
Schalldruckpegel maximal: 134 dB (SPL)
Empfindlichkeit: -42 dBV/Pa (7,9 mV)
Spinne mit 5/8 Gewinde
Inklusive Spinne und USB-Kabel
Stromversorgung über USB.

Technische Daten:
Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional,Acht/Bidirectional · Ein-/Ausschalter: Nein · Frequenz-Gang: 20 - 20 000 Hz · Gewicht: 280 g · Mikrofon-Besonderheiten: inkl Spinne,inkl. Kabel · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Stecker-Typ(en) (am Kabel): USB · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Spinne,USB-Kabel.

Weitere Informationen:
Marke:
Tie Studio
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl Spinne | inkl. Kabel
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional | Acht/Bidirectional
Ein-/Ausschalter:
Nein
Frequenz-Gang:
20 - 20 000 Hz
Stecker-Typ(en) (am Kabel):
USB
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
USB-Studiomikrofon
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone, 04260416830110, Tie Studio, 19-90012, Condenser Mic SW, Mikro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 29,84*
€ 4,00*
ab € 26,10*
€ 30,80*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 53,86*
€ 56,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.