Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio DYNAMIC MIC USB USB-Mikrofon Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456038-BP
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90011
EAN/GTIN:
     4260416830134
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Tie Studio DYNAMIC MIC USB USB-Mikrofon Kabelgebunden

TIE STUDIO DYNAMIC MIC USB MIKROFON

Mit USB-Port ausgestattet
Integrierter Popschutz

Hochwertig verarbeitetes, dynamisches Mikrofon für Sprache und Gesang. Mit einem USB-Port ausgestattet, entfällt ein zusätzliches Audio-Interface und eine externe Stromversorgung. Gehäuse und Korb sind komplett aus Metall gefertig und äußerst robust. Das TIE Studio Dynamic Mic USB verfügt über einen sehr ausgewogenen Klang, so wie eine hervorragende Richtwirkung und Feedback-Unterdrückung. Ein integrierter Popschutz reduziert Explosivlaute, Griff- und Körperschallgeräusche werden duch eine elastisch gelagerte Kapsel minimiert.

Ausstattung:
Dynamische USB-Mikrofon · Metallgehäuse inklusive robustem Metallkorb · Integrierter Popschutz · Ein-/Aus-Schalter · Frequenzbereich: 70 Hz – 13 kHz · Samplingrate: 44,1 und 48 KHz · Signal-Rauschabstand: 65 dB · Impedanz: 600Ω · USB-Anschluss für den direkten Betrieb am Computer · Empfindlichkeit: -35 dBFS/Pa +/-3 dBFS/Pa · Class Compliant für MAC und PC · Keine zusätzlichen Treiber notwendig · Farbe: Schwarz · Inklusive USB-Kabel · Blaue Status LED · Stromversorgung über USB (5 Volt) · Anschluss: USB Typ A.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Hand · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Ein-/Ausschalter: Ja · Frequenz-Gang: 70 - 13 000 Hz · Impedanz: 600 Ω · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Stecker-Typ(en) (am Kabel): USB Typ A · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
1 x Tripod Tischstativ, 1 x Klammer, 1 x 1,5 m USB-Kabel.

Weitere Informationen:
Marke:
Tie Studio
Bauart (Mikrofone):
Hand
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Ein-/Ausschalter:
Ja
Frequenz-Gang:
70 - 13 000 Hz
Impedanz:
600 Ω
Stecker-Typ(en) (am Kabel):
USB Typ A
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
USB-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Studio Mikrofon, Mono-Mikrofone, gesangsmikrofone xlr, mono mikrofone, Tie Studio, 19-90011, DYNAMIC MIC USB, Mikrofon, Studio-Mic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,92*
€ 53,98*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 53,99*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 60,44*
€ 79,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.