Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® RB-CAMERAV2IR Camera Module V2 NoIR 8MP CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1455913-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-CAMERAV2IR
EAN/GTIN:
     5060214370288
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Kameragehäuse
Entwicklungskit
Raspberry Pi® Camera Module V2 NoIR 8MP CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Raspberry Pi® Camera V2 8MP NoIR

8 Megapixel Bildsensor (Sony IMX219)
bis zu 60FPS
Ideal für Nachtaufnahmen

Mit dem gleichen 8-Megapixel-Bildsensor wie die Standard-Raspberry Pi Kamera, bei der der Infrarot-Sperrfilter entfernt wurde, um die IR-Lichtempfindlichkeit zu erhöhen.
Die Pi NoIR ist mit allen Raspberry Pi-Modellen kompatibel und bietet eine hohe Bildschärfe, hohe Empfindlichkeit, geringes Übersprechen und rauscharme Bilderfassung in eine ultrakleine und leichte Konstruktion. Das Kameramodul wird mit dem Raspberry-Pi-Board über den CSI-Stecker, der extrem hohe Datenraten und es werden ausschließlich Pixeldaten zum Prozessor übertragen.

Ausstattung:
Auflösung: 8 Megapixel
Foto: 3280 x 2464 Pixel
Video: 1080p @ 30 fps
Video: 720p @ 60 fps
Bildsensor: 1/4"
Größe: 20 x 25 x 10 mm
Kabellänge: ca. 150 mm
Temperatur: -20 bis +60 °C

Technische Daten:
Auflösung Foto (optisch): 3280 x 2464 Pixel · Auflösung Pixel: 8 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Betrachtungswinkel: 62 ° · Bilder pro Sekunde: 60 · Geeignet für: Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B · Kabellänge: 15.00 cm · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Lieferumfang:
Kameramodul · Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Raspberry Pi®
Bilder pro Sekunde:
60
Geeignet für:
Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+ | Raspberry Pi® 3 A+ | Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Auflösung Foto (optisch):
3280 x 2464 Pixel
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
8 Megapixel
Betrachtungswinkel:
62 °
Produkt-Art:
CMOS Farb-Kameramodul
Weitere Suchbegriffe: Mini-Kamera, Minicamera, Minikamera, farb minikamera, mini-kamera, einplatinencomputer raspberry, Raspberry Pi®, RB-CAMERAV2IR, Camera Module V2 NoIR 8MP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 38,42*
Lager 102
674
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 38,44*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,05*
€ 57,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.