Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST120A24-P1M Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439246-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST120A24-P1M
EAN/GTIN:
     4021087028974
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 120w
Mean Well GST120A24-P1M Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5 A 120 W

Schaltnetzteil extern

Tischnetzteil, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · Sehr niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 85 V/AC,264 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 620 g · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Hinweis:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
GST120A24-P1M
Eingangsspannung (num):
85 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
84 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Leistung (max.):
120 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
120 W
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
620 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v, Mean Well, GST120A24-P1M, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,60*
€ 47,77*
1 Tag
108
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 47,78*
€ 5,90*
ab € 33,69*
€ 49,19*
€ 6,90*
ab € 41,20*
€ 53,87*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 55,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.