Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 24VDC; 5A; Aus: 5,5/2,5; 120W; 85÷264VAC; -30÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; 24VDC; 5A; Aus: 5,5/2,5; 120W; 85÷264VAC; -30÷70°C
Netzteil: Impuls; 24VDC; 5A; Aus: 5,5/2,5; 120W; 85÷264VAC; -30÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-GST120A24-P1M
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST120A24-P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 120w
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 0,12kW
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 167x67x35mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 24V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 5A
Wirkungsgrad: 89,5%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,64*
€ 47,66*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 47,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,45*
€ 49,07*
€ 6,90*
ab € 41,33*
€ 53,79*
1 Tag
401
€ 14,99*
ab € 39,32*
€ 54,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.