Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SGA40E24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1670 mA 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439208-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA40E24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087026918
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well SGA40E24-P1J Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1670 mA 40 W

Festspannungs-Steckernetzteil SGA40E24-P1J

24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1670 mA
40 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Schlankes Universal-Stecker-Schaltnetzteil der Serie SGA mit Universaleingang und Eurostecker. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE 2016).

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1670 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Gewicht: 223 g · Leistung: 40 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 85 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.67 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
SGA40E24-P1J
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1670 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
40 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
223 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v meanwell, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Mean Well, SGA40E24-P1J, 136-1368, trafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,98*
€ 27,73*
2 Tage
1707
€ 5,95*
ab € 17,11*
€ 27,75*
€ 5,90*
ab € 19,26*
€ 28,99*
€ 6,90*
ab € 21,69*
€ 29,43*
Lager 102
198
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.