Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Komplett-Set mit Namensschild Grothe 43252 Polo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438721-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43252
EAN/GTIN:
     4011459432522
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong Komplett-Set mit Namensschild Grothe 43252 Polo

Funkgong Polo schwarz

36 Melodien
Funkreichweite bis 250 m
868 MHz

Die ideale Lösung, wenn eine alte Klingelanlage ausfällt, eine zusätzliche Klingelanlage, z.B. für Kinder oder die Seniorenwohnung im Haus, oder an der Gartenmauer installiert werden soll. Sowohl der Klingelknopfsender (IP54) als auch der Funk-Gong (IP20) selbst sind batteriebetrieben und so flexibel platzierbar um keinen Besuch zu verpassen. Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist codiert, so sind keine Funkstörungen bzw. Falschauslösungen durch benachbarte Anlagen möglich.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 150 x 96 x 25 mm · Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Schwarz · Lautstärke: 82 dBA · Lautstärke-Einstellung: 3stufig · Melodien (Anzahl): 36 · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild

Lieferumfang:
Funk-Klingeltaster · Funk-Empfänger · Anleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2x 1,5 V Micro Batterien für den Sender und 3x 1,5 V Mignon Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Grothe
Farbe:
schwarz
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Melodien (Anzahl):
36
Abmessungen Empfänger:
150 x 96 x 25 mm
Abmessungen Sender:
36 x 100 x 17 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 2x 1|ツ|5 V Micro (AAA)|ツ| Empfänger: 3x 1|ツ|5 V Mignon (AA)
Lautstärke:
82 dBA
Lautstärke-Einstellung:
3stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong grothe, funk türgong, 04011459432522, Grothe, 43252, Polo, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 57,94*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,05*
€ 59,35*
7 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,30*
€ 88,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grothe
43380
ab € 41,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.