Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1438716-BP Herst.-Nr.: 1506450 EAN/GTIN: 4007123104529 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1506450 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP20
Mechanische Zeitschaltuhr
Mit LED-Funktionsanzeige Sehr einfache Bedienung Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl.
Ausstattung: 96 Ein-/ Ausschaltzeiten pro Tag · Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
Technische Daten: Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Einsatzzweck (HomeAutomation): Licht- und Gerätesteuerung · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP20 · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Marke: | Brennenstuhl | Anzahl Schaltprogramme: | 1 | Schutzart: | IP20 | Einsatzzweck (HomeAutomation): | Licht- und Gerätesteuerung | Farbe: | grau | Schaltzyklus (LOV): | Tagesprogramm | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Schaltstrom (max.): | 16 A | Einsatzort: | Innenbereich | Kürzeste Schaltzeit: | 15 min | Sommer-/Winter-Zeitumstellung: | manuell | Schaltuhren-Typ: | analog | Produkt-Art: | Steckdosen-Zeitschaltuhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl zeitschaltuhr, zeitschalter, 04007123104529, Brennenstuhl, 1506450, MZ 20-1 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 8,50* | ab € 2,6105* | € 3,3605* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,50* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,61* | € 3,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,63* | € 3,56* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,69* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|