Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508030 Steckdosen-Verteiler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438709-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508030
EAN/GTIN:
     4007123115785
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Brennenstuhl 1508030 Steckdosen-Verteiler Weiß

Adapterstecker 2 Euro

2 -er Mehrfachstecker ohne Schalter, für DE -Stecksysteme
Qualitativer Adapterstecker aus hochwertigem Kunststoff, ideal für den privaten Gebrauch in Küche, Wohnund Schlafzimmer
Adapter mit einer Schutzkontakt -Steckdose und zwei Euro -Steckdosen
Adapter mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose

Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro -Steckdosen in der Farbe weiß für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er hat nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Auf 2 Euro -Steckdosen
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Farbe Weiß
- Stecksystem DE

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 2 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung (Details): 230 V

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl Eurosteckdosen:
2
Farbe:
weiß
Nennspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,6405*
€ 0,9305*
8 Tage
1770
25
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 1,03*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,05*
25
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,07*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.