Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1508030 Herst.-Nr.: 1508030 EAN/GTIN: 4007123115785 |
| |
|
| | |
| - Adapterstecker Euro 2
- Auf 2 Euro-Steckdosen
- Steckdosen mit Kinderschutz
- Farbe Weiß
- Stecksystem DE.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 2 | Bruttogewicht: | 0.042 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Nennstrom: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, netzadapter deutschland, netzadapter, brennenstuhl netzadapter, Adapter, Adaptersteckdose, Doppelstecker, Eurostecker, kabellos, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenadapter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,6405* | € 0,8905* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,71* | € 0,98* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,01* | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,04* | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,72* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|