Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508070 Schaltbare Zwischensteckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438687-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508070
EAN/GTIN:
     4007123117314
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Brennenstuhl 1508070 Schaltbare Zwischensteckdose Weiß

Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter

1 -er Schutzkontakt -Steckdosenadapter mit Schalter für DE -Stecksysteme
Qualitativer Adapterstecker aus hochwertigem Kunststoff, ideal für den privaten Gebrauch in Küche, Wohnund Schlafzimmer
Mit beleuchtetem Schalter zum Einund Ausschalten
Adapter mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose

Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit einer Schutzkontakt -Steckdose in der Farbe weiß und mit Schalter für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Mit beleuchtetem Ein/Aus Schalter
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Farbe Weiß
- Stecksystem DE

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Brennenstuhl
Farbe:
weiß
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Schaltbare Zwischensteckdose
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
80100
25
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,65*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 2,68*
25
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 2,82*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 1,9803*
€ 2,8803*
Lager 102
307
1
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.