Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter
Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1508070
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508070
EAN/GTIN:
     4007123117314
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter
  • Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose
  • Mit Ein/Aus Schalter
  • Steckdose mit Kinderschutz
  • Farbe Weiß
  • Stecksystem DE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Bruttogewicht:
0.088 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, netzadapter deutschland, netzadapter, brennenstuhl netzadapter, Adapter, Adaptersteckdose, Doppelstecker, Eurostecker, kabellos, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenadapter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
87548
25
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,62*
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 2,65*
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 1,8421*
€ 2,6721*
25
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 2,80*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.