Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29461WS Schlauchleitung H05VV-F 3 x 1 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438398-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29461WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
H07V-K
Schlauchleitung
h07v-k 1x 1,0 weiß 100m
Helukabel 29461WS Schlauchleitung H05VV-F 3 x 1 mm² Weiß Meterware

Kunststoff-Schlauchleitung H05VV-F

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Kabeltyp: H05VV-F · Leiteraufbau: Kupfer; blanke, feindrähtige Litze nach VDE 0295 Kl. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
29461WS
Typ (Hersteller-Typ):
20465W
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blanke|ツ| feindrähtige Litze nach VDE 0295 Kl. 5
Prüfspannung(en):
2000 V
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 1mm, Helukabel, 29461WS, 20465W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
118
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,33*
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.