Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1649 CEE Wandsteckdose 16 A 5polig 400 V, 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438327-BP
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1649
EAN/GTIN:
     4015394212218
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
MENNEKES 1649 CEE Wandsteckdose 16 A 5polig 400 V,230 V 1 St.

CEE-Doppel-Wandsteckdose 16 A

IP44

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik. CEE- und Schutzkontakt-Steckdose in einem Gehäuse.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubenlose Klemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Nennspannung: 400 V,230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubenlose Klemme
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
MENNEKES
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V | 230 V
Polzahl:
5
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee-steckdose mennekes, 4015394212218, MENNEKES, 1649, 420-170, Kraftsteckdose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,18*
€ 38,07*
1
€ 8,95*
ab € 31,11*
€ 42,02*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 42,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 32,79*
€ 43,10*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 51,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.