Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1437879-BP Herst.-Nr.: 92059 EAN/GTIN: 4000870920596 |
| |
|
| | |
| Paulmann 92059 LED-Bad-Einbauleuchte 12 W Neutralweiß Weiß
LED-Bad-Einbauleuchte
Neutral-Weiße LED Satiniertes Schutzglas
LED-Panels mit IP44-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Spritzwasser in die Leuchte geschützt und deshalb ideal für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Gerade in innenliegenden Bädern sind sie ein prima Fensterersatz - wie durch ein Dachfenster wird das Badezimmer gleichmäßig, blendfrei und hell ausgeleuchtet. Dank ihrer geringen Einbautiefe können Einbaupanels in fast jeder abgehängten Zwischendecke montiert werden. Zusätzlich bieten sie durch effiziente LED-Technik ein hohes Energiesparpotenzial und sind damit echte Geldbeutelschoner.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 15 cm · Einbautiefe: 3.5 cm · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 12 W · Leistung je Leuchtmittel: 12 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 850 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 850 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 17 cm · Raum (Lampen): Badezimmer · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut
Lieferumfang: LED-Bad-Einbauleuchte · Trafo · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 17 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 17 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtstrom (Leuchtmittel): | 1 x 850 lm | Leistung (Leuchmittel): | 1 x 12 W | Marke: | Paulmann | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bauform (Leuchten): | Rund | Leuchtfarben: | Neutralweiß | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Kunststoff | Raum (Lampen): | Badezimmer | Einbautiefe: | 3.5 cm | Lichtstrom Gesamt: | 850 lm | Einbau-Durchmesser: | 15 cm | Leistung je Leuchtmittel: | 12 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 12 W | Lichtfarbe: | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): | 850 lm | Schutzklasse: | I | Sockel: | LED fest eingebaut | Produkt-Art: | LED-Bad-Einbauleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, led panel rund 4000k, einbauleuchte led, paulmann einbauleuchte led, 4000870920596, Paulmann, 92059, Badleuchten, Badlampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,47* | € 19,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,48* | € 19,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,55* | € 19,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,69* | € 19,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,03* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|