Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Dalma 21013/76 Deckenstrahler Halogen G9 66 W Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437530-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     21013/76
EAN/GTIN:
     4004353240331
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
halogenleuchte
Brilliant Dalma 21013/76 Deckenstrahler Halogen G9 66 W Schwarz,Kupfer

Deckenstrahler Dalma

2-flammig
Schwenkbar

Ob einzeln oder im Zusammenspiel - Spots sind immer eine gute Wahl. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum dynamisch in Szene setzen. Der 2-flammige Deckenstrahler Dalma ermöglicht Ihnen die Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich. Dieser Deckenstrahler vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich individuell justierbar.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Stiftsockellampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Damit Sie gleich loslegen können ist auch sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Kupfer · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 66 W · Leistung je Leuchtmittel: 33 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 20 cm · Produktabmessung, Länge: 31.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzklasse: I · Sockel: G9

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 31.5 x 17 x 20 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Kupfer
Produktabmessung, Höhe:
20 cm
Produktabmessung, Länge:
31.5 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 33 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Bauform (Leuchten):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
33 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
66 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
G9
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: 4004353240331, Brilliant, 21013/76, Dalma, Deckenspot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.