| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1437389-BP Herst.-Nr.: 8518 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BELI-BECO 8518 Glimmlampe 19 V 0.76 W Anschlusskabel Klar 1 St.
Glimmlampe
Klar 19 V Sockel (Miniaturlampen): Anschlusskabel
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 0.76 W · Leuchtfarben: Klar · Länge (Anschlussdrähte): 450 mm · Nennspannung: 19 V · Nennstrom: 40 mA · Produktabmessung, Ø: 2 mm · Sockel (Miniaturlampen): Anschlusskabel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 2 mm | Produktabmessung, Ø: | 2 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Nennstrom - gerundet: | 40 mA | Marke: | BELI-BECO | Industrieware: | Nein | Leuchtfarben: | Klar | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel (Miniaturlampen): | Anschlusskabel | Typ (Hersteller-Typ): | 8518 | Nennstrom: | 40 mA | Nennspannung: | 19 V | Länge (Anschlussdrähte): | 450 mm | Leistung: | 0.76 W | Produkt-Art: | Glimmlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003930505, 02050003955225, BELI-BECO, 8518, lämpchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,32* | € 4,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,41* | € 4,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,18* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|