Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 750-1 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 600 V, CAT III 1000 V LED, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436961-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7501
EAN/GTIN:
     4029547013898
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
testo spannungsprüfer
testo 750-1 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 600 V,CAT III 1000 V LED,LCD

Spannungsprüfer - testo 750-1

Übersichtliches, patentiertes LED Rundum-Display
Lichtleiter-Technologie für optimale Spannungsindikation
Anti-Rutsch-Ring für sicheren Halt
Ergonomische Griff-Form
Schutzklasse IP64

Die drei Modelle der Spannungsprüfer-Familie testo 750 sind die ersten Geräte mit einem LED Rundum-Display. Das Display ist aus allen Positionen erkennbar und garantiert dank einzigartiger Lichtleiter eine ideale Spannungsindikation.
Der testo 750-1 entspricht der Spannungsprüfernorm EN 61243-3 und weist eine Sicherheitsspezifikation gemäß CAT IV auf. Es verfügt über die wichtigsten Funktionen zur Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldmessung.

Ausstattung:
Übersichtliches, patentiertes LED-Rundum-Display
Robustes Gehäuse mit ergonomischem Griff und Anti-Rutsch-Ring
DIN-EN 61243-3
Durchgangsprüfung
Drehfeldprüfung
Einpolige Phasenprüfung

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,LCD · Gewicht: 195 g · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Durchgangsprüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V,CAT III 1000 V · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schutzart: IP64 · Weitere technische Daten: Durchgangsprüfung: <500 kΩ · Drehfeldprüfung: 100 … 690 V AC bei 50/60 Hz · Schutzart: IP64 · Betriebstemperatur: -10 … +50 °C · Zulassungen: TÜV, CSA, CE · Normen: EN 61243-3 · Spannungsversorgung: 2 Micro Batterien (AAA) · Innenwiderstand: ≥ 200 kΩ. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
testo 750-1 Spannungsprüfer,Batterien,Prüfspitzenschutz,Messspitzenaufsätze

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 65 x 270 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Messbereich V/AC:
12 bis 690 V
Messbereich V/DC:
12 bis 690 V
Marke:
testo
Schutzart:
IP64
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | LCD
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V | CAT III 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Durchgangsprüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
750-1
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 4029547013898, testo, 0590 7501, 750-1, 905-5866
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,70*
€ 49,68*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,32*
€ 52,59*
€ 4,00*
ab € 45,86*
€ 62,10*
Frei Haus
ab € 51,96*
€ 64,90*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 62,12*
€ 76,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0590 0018
ab € 24,76*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 19,57*
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 63,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.