Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecom 700 20701 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435930-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20701
EAN/GTIN:
     4010384207014
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Stabo freecom 700 20701 PMR-Handfunkgerät 2er Set

PMR-Handfunkgerät freecomm 700, 2er Kofferset

Kofferset mit hochwertigem Zubehör
Inkl. 2x Handmikrofon und Kfz-Ladekabel
Gehäuse mit IPX2-Schutz
LED-Spotlicht mit SOS-Funktion und Vibrationsalarm

Das beliebte PMR 446-Funkhandy Stabo freecomm 700 gibt's auch im praktischen Kofferset!

Im stabilen und trotzdem leichten Hartschalenkoffer haben zwei Funkgeräte und eine umfangreiche Ausstattung an Zubehör Platz. So ist auf einen Blick festzustellen, ob alles vollständig ist: das ist besonders wichtig, wenn die Funkausrüstung regelmäßig von verschiedenen Personen genutzt wird. Und bis zum nächsten Einsatz sind Geräte und Zubehör im schützenden Koffer gut aufgehoben und können darin zudem bequem mitgenommen werden.

Das Stabo freecomm 700 lässt kaum Wünsche offen, denn es bietet neben der Long-Range-Technologie (bis 10 km Reichweite unter optimalen Bedingungen) vor allem einen beeindruckenden Funktionsumfang: Ein robustes Gehäuse mit IPX2-Schutz, 2 Pilotton-Verfahren (38 CTCSS- u. 83 DCS-Töne sorgen für eine ungestörte Kommunikation), Anrufsignalisierung per Vibrationsalarm und Klingelsignal, 3-stufige VOX-Funktion, LED-Spotlicht mit SOS-Funktion, FM-Radio, Zweikanalüberwachung, Kanalsuchlauf, Tastatursperre, Tastenquittungston sowie eine Batteriesparschaltung. Am beleuchteten Display lassen sich alle Einstellungen bequem ablesen.

Ausstattung:
2 Pilot-Verfahren (38 CTCSS-Töne/83 DCS-Töne) · Rufton (15 verschiedene Melodien) · Vibrationsalarm · FM-Radio · Geräusch-Überwachung · Tastatursperre · Tastenquittungston · LED-Spotlicht mit SOS-Funktion · Batterie-Anzeige · Batteriesparschaltung.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Spritzwassergeschützt,VOX,Roger Beep,Rauschsperre-Regler (Squelch),Scan-Funktion,Zweikanal-Überwachung,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Anschluss für Mikrofon,Im Koffer · Gewicht: 160 g · Kanäle (Funk): 8 PMR · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: Schutzart: IPX2. · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
2 x Stabo Freecom 700,Hartschaltenkoffer,Duo-Tischladeschale mit Netzteil,2 x Gürtelclips,2 x Handmikrofone mit PTT-Taste,2 x Ladekabel mit Zigarettenanzünderstecker,8 x NiMH-Akkuzellen (1.2 V/ 600 mAh),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 175 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt | VOX | Roger Beep | Rauschsperre-Regler (Squelch) | Scan-Funktion | Zweikanal-Überwachung | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Anschluss für Mikrofon
Kanäle (Funk):
8 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 04010384207014, 4010384207014, Stabo, 20701, freecom 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 127,44*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 127,45*
€ 5,95*
ab € 103,37*
€ 130,73*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 133,61*
€ 165,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.