| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435911-BP Herst.-Nr.: AV05015 EAN/GTIN: 5013969991079 |
| |
|
| | |
| AVIT Werkstatt Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz,Plus/Minus
Schraubendrehersatz 7tlg.
Schraubendreher mit weichen, ergonomischen Griffen. Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl gefertigt.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig
Lieferumfang: Schlitz 4 x 75/5 x 100/6 x 100/8 x 150 mm · Plus/Minus 0 x 75/1 x 75/2 x 100 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | AVIT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Schlitz | Plus/Minus | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,47* | € 15,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,41* | € 16,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,81* | € 20,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 14,54* | € 21,33* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,46* | € 22,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|