Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Cadiz 1435592 LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder 2 W Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435592-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1435592
EAN/GTIN:
     4016139082097
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
Renkforce Cadiz 1435592 LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder 2 W Neutralweiß

LED-Außenstrahler Cadiz mit Bewegungsmelder

4 neutral-weiße LEDs
Batteriebetrieben
Erfassungsweite max.: 8 m

Beleuchten Sie jede dunkle Ecke in Ihrem Außenbereich. Und das ohne Kabel verlegen zu müssen.

Individuelle Einschaltdauer
Mittels eines Drehreglers stellen Sie die Zeit für die Einschaltdauer ein. Eine Drehung nach links gegen den Uhrzeigersinn verringert die Einschaltdauer, eine Drehung nach rechts im Uhrzeigersinn verlängert sie.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Betriebsspannung: 4.5 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 60 s · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s · Erfassungsweite max.: 8 m · Erfassungswinkel horizontal: 130 ° · Gewicht: 360 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 2 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.5 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5000 K · Lichtstrom Gesamt: 120 lm · Material: Kunststoff · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 60 ° · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 134 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
LED-Außenstrahler,2x Schraube,2x Dübel,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passende Batterien (3 x 1.5 V AA) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
60 °
Abmessungen:
(L x B x H) 147 x 160 x 134 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
134 mm
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
120 lm
Leistung (Leuchmittel):
4 x 0.5 W
Marke:
Renkforce
Einstellbare Leuchtdauer max.:
60 s
Einstellbare Leuchtdauer min.:
10 s
Erfassungswinkel horizontal:
130 °
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
120 lm
Leistung je Leuchtmittel:
0.5 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
4.5 V
Erfassungsweite max.:
8 m
Leistung:
2 W
Lichtfarbe:
5000 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 24,58*
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 24,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.