Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett ATX Metalldetektor Suchtiefe (max.) 300 cm digital (LED), akustisch 1140860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435150-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     1140860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor garrett
Garrett ATX Metalldetektor Suchtiefe (max.) 300 cm digital (LED),akustisch 1140860

Metallsuchgerät ATX

Advanced Ground Balance
All-Metall Modus
Pin-Pointing
25 unterschiedliche Diskriminationen einstellbar
Schweltöne bei Bodensuche

Der ATX ist der ultimative Multi-Frequenz-Detektor für alle Geländearten und unter extremen Bedingungen. Stark mineralisierte Böden, Salzwasser, extreme Temperaturen usw. sind kein Problem für den ATX. Er verfügt über Multifrequenz, Non-Motion, Schwelltöne bei Bodensuche, Eisenfilter, Ground Balance, Pin-Pointing und viele weitere nützlichen Eigenschaften. Ideal für die Suche nach Relikten, Goldnuggets, Münzen usw. aber auch für industrielle Suche nach Kabeln, Fundamenten, Geländereinigung bis hin zu militärischen Einsätzen. Der ATX biete gleichzeitige und maximale Erkennung von allen Objekten. Kein Umschalten von Programmen sowie Verfeinerung des Suchmodus mehr nötig.

Ausstattung:
Suchprogramme: Motion und Non-Motion · Automatische Bodensuche einstellbar · Schweltöne bei Bodensuche · All-Metall Modus · Schnelle Abtastung · Pin-Pointing · Eisenfilter · Advanced Ground Balance - Bodenabgleichseinstellung für stark mineralisierte Böden · Erfüllt militärische Spezifikationen · Extreme Empfindlichkeit und Tiefensuche auf extrem stark mineralisierten Böden · 25 unterschiedliche Diskriminationen einstellbar · Erfassungsfrequenz 730 Impulse pro Sek. einstellbar · Wasserdicht bis 3 m · LED-Singal-Indikator · Lautstärke einstellbar · Ergonomische Bauweise für langanhaltende Sucheinsätze · Übersichtliches Bedienfeld · Armmanschette einstellbar · Lautsprecherausgang klar und deutlich · Kopfhöreranschluss 2-Pin AT · Batteriestatusanzeige · Platzsparend zusammenklappbar

Technische Daten:
Display-Art: digital (LED),akustisch · Gewicht: 2500 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Länge (max.): 1720 mm · Produktabmessung, Länge: 510 mm · Sonden-Ø: 305 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), inkl. · Suchtiefe (max.): 300 cm · Weitere technische Daten: Sonde 250 x 305 mm

Lieferumfang:
ATX · Performance DD-Sonde 250 x 305 mm · Kopfhörer · 8 x Mignon-Alkaline-Batterien · Rucksack mit Tragegurt · Akkuladegerät mit Netzteil und Kfz-Adapter · Handbuch für Schatzsucher · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
510 mm
Marke:
Garrett
Display-Art:
digital (LED) | akustisch
Sonden-Ø:
305 mm
Suchtiefe (max.):
300 cm
Länge (max.):
1720 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| inkl.
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
Metalldetektor
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, Garrett, 1140860, ATX, Schatzsuche, Goldsuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.848,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.986,35*
€ 3.553,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.964,01*
€ 3.527,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.898,40*
€ 3.449,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,11*
€ 3.389,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.