Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM22 Oberarm Blutdruckmessgerät 658.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434583-BP
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     658.25
EAN/GTIN:
     4211125658250
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Sanitas SBM22 Oberarm Blutdruckmessgerät 658.25

Blutdruckmessgerät Sanitas SBM 22

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Leicht ablesbares Display
4 x 30 Speicherplätze

Optimale Blutdruckkontrolle mit dem Oberarm-Blutdruckmessgerät SBM 22. Die Manschettensitzkontrolle zeigt auf einen Blick, ob die Manschette richtig am Oberarm angebracht ist oder nicht. Die integrierte Alarmfunktion erinnert zuverlässig an die regelmässige Blutdruckmessung. Die Einstufung der Messergebnisse gibt eine anschauliche Rückmeldung über die Blutdruckwerte.

Ausstattung:
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Leicht ablesbares Display
4 x 30 Speicherplätze
Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Durchschnittswertberechnung aller Messwerte
Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
Manschetten-Sitzkontrolle
Manschettengröße: 22 - 33 cm
2 Alarmzeiten einstellbar
Datum und Uhrzeit
Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehler
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Batteriewechselanzeige
Mit praktischer Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Manschetten-Länge (max.): 330 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 134 mm

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät SBM22,Oberarm Manschette mit Anschlussschlauch,4 AA Batterien,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 134 x 103 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
Sanitas
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
330 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Stromversorgung (Details):
6 V (4x AA Mignon Batterien)
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, 4211125658250, Sanitas, 658.25, SBM22
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,61*
€ 30,78*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 30,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,26*
€ 32,45*
4 Tage
7
€ 6,45*
ab € 26,14*
€ 35,86*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 48,95*
€ 61,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.